ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PXB-B3911

PXB-B3911

PARKER PXB-B3911

Flow Control Valve; 22 MM Port; 3 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Pushbutton/Spring Return; 145 PSI; 5 To 140 Deg F

No parte

PXBB3911

Nº de pieza de BDI

20050358

PRECIO
$ 97.84 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.083
UNSPSC
40141609
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Flow Control
URL del fabricante
https://www.parker.com
Detalle del producto
Flow Control Valve
Especificaciones del producto
22 MM Port; 3 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Pushbutton/Spring Return; 145 PSI; 5 To 140 Deg F
Descripción larga
Flow Control Valve; 22 MM Port; 3 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Pushbutton/Spring Return; 145 PSI; 5 To 140 Deg F