Nombre del fabricante
INGERSOLL RAND CO. LTD.
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de válvula
Mechanical
Tipo de puerto
1/8" FNPTF
Número de puertos/caminos
3 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Short Ball Roller | Spring Return
Rango de presión de operación
30 To 150 PSI
Rango de temperatura de operación
32 To 160 Deg F
Material de la carcasa
Zinc
Otras características
1.95 Cv Factor | Air Fluid | In/Out Position
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.80
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.arozone.com
Número del artículo del fabricante
212-C
Descripción larga
Mechanical Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Short Ball Roller | Spring Return; 150 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Zinc
Ancho total
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Longitud total
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros