ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

S070B-RBC

S070B-RBC

SMC S070B-RBC

Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic

No parte

S070B-RBC

Nº de pieza de BDI

25942904

PRECIO
$ 54.36 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Gram
5.0
Tipo de válvula
Poppet | Solenoid
Tipo de puerto
Not Available
Número de puertos/caminos
3 Port | 3 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid | Spring Return
Voltaje
3 VDC
Medios
Pneumatic
Máxima presión
45 PSI
Rango de presión de operación
0 To 45 PSI
Rango de temperatura de operación
14 To 122 Deg F
Tipo de sello
Viton
Material de la carcasa
Plastic
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
0.011 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Base Mounted with Screw
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Poppet Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Peso/LBS
0.02204
Descripción larga
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
Longitud total
1.201 pulgadas | 30.5 milímetros
Ancho total
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Altura total
0.551 pulgadas | 14 milímetros