Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de válvula
Poppet | Solenoid
Número de puertos/caminos
2 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid | Spring Return
Máxima presión
14.696 PSI
Rango de presión de operación
0.1 Pa To 101.325 KPa
Rango de temperatura de operación
34 To 140 Deg F
Material de la carcasa
Brass
Otras características
0.62 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
String de palabra clave
Poppet Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Descripción larga
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 14.696 PSI; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Altura total
2.402 pulgadas | 61 milímetros
Longitud total
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Ancho total
1.181 pulgadas | 30 milímetros