ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VXZ250HZ3EB

VXZ250HZ3EB

SMC VXZ250HZ3EB

Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

No parte

VXZ250HZ3EB

Nº de pieza de BDI

17895266

PRECIO
$ 145.84 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.848
UNSPSC
40141605
Tipo de válvula
Solenoid
Tipo de puerto
3/4" FNPT
Número de puertos/caminos
2 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Voltaje
230 VAC
Medios
Pneumatic
Máxima presión
145 PSI
Rango de presión de operación
0 To 145 PSI
Rango de temperatura de operación
14 To 140 Deg F
Tipo de sello
Buna-N
Material de la carcasa
Brass
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
9.4 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Air Fluid | Zero Differential Pressure | Normally Closed | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Without Connector | Class B | In/Out Position
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Peso/LBS
2.49122
Descripción larga
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Ancho total
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Longitud total
2.795 pulgadas | 71 milímetros
Altura total
4.094 pulgadas | 104 milímetros