ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

84598

DURO BAG 84598

HANDLE BAG TEMPO 60 BASIS TWIST WHITE 8" X 4.5" X 10.25" 250/CASE

No parte

84598

Nº de pieza de BDI

26015383

PRECIO
$ 282.54 / Case

CTD

Nombre del fabricante
DURO BAG
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112800
Descripción larga
HANDLE BAG TEMPO 60 BASIS TWIST WHITE 8" X 4.5" X 10.25" 250/CASE