ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

A580FW

SANI PROFESSIONAL A580FW

TABLE TURNER FLOW WRAP 17 X 8.1 X 9.975 1080/CASE

No parte

A580FW

Nº de pieza de BDI

26018405

PRECIO
$ 129.46 / Case

CTD

Nombre del fabricante
SANI PROFESSIONAL
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112800
Nombre
Towel and Wiper
Número interno del fabricante
863-A580FW
Detalle del producto
Towel and Wiper
Especificaciones del producto
Multi-Surface Cleaning Wipe; White Color; 11-1/2" Length/Sheet; Fresh Odor/Scent; Pack Packing Type; 12 Each/Case Quantity; 7" Width/Sheet
Descripción larga
TABLE TURNER FLOW WRAP 17 X 8.1 X 9.975 1080/CASE