ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40036

40036

DURO BAG 40036

LIQUOR BAG 1 QUART 35 BASIS KRAFT 4.25" X 2.5" X 16" 500/CASE

No parte

40036

Nº de pieza de BDI

26017814

PRECIO
$ 60.72 / Case

CTD

Nombre del fabricante
DURO BAG
Cantidad mínima de compra
1
Peso / US pound
10.4
UNSPSC
47130000
EAN
79594400367
Descripción larga
LIQUOR BAG 1 QUART 35 BASIS KRAFT 4.25" X 2.5" X 16" 500/CASE