ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

71006

71006

DURO BAG 71006

SOS BAG 6 BULWARK 52 BASIS KRAFT, 6" X 3.63" X 11.06" 400/CASE

No parte

71006

Nº de pieza de BDI

26015722

PRECIO
$ 68.82 / Case

CTD

Nombre del fabricante
DURO BAG
Cantidad mínima de compra
1
Peso / US pound
12.4
UNSPSC
47130000
EAN
79594710060
Descripción larga
SOS BAG 6 BULWARK 52 BASIS KRAFT, 6" X 3.63" X 11.06" 400/CASE