ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

03B072

03B072

WALTER SURFACE TECH 03B072

Drill Bit; U Drill; 7/16-14 NC; SST HSS; Hand Tap; Plug Style

No parte

03B072

Nº de pieza de BDI

17790637

PRECIO
$ 65.55 / Pack

CTD

Nombre del fabricante
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.12
UNSPSC
27112800
EAN
0662980095058
Nombre
Bit
String de palabra clave
Drill
Peso/LBS
0.26
Detalle del producto
Drill Bit
Especificaciones del producto
Drill Bit; U Drill; 7/16-14 NC; SST HSS; Hand Tap; Plug Style
Descripción larga
Drill Bit; U Drill; 7/16-14 NC; SST HSS; Hand Tap; Plug Style