ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

45YY27

45YY27

SPEEDAIRE 45YY27

HP AIR TOOLS 0.30 CHUCK SIZE AIR S 1/4 IN CHUCK TYPE AIR S THREADED REVERSING NO RIGHT ANGLE BODY STYLE AIR TOOLS FREE SPEED 2 700 RPM INDUSTRIAL DUTY CYCLE AIR TOOLS TORQUE 0.60 TO 0.70 FT-LB AIR INLET SIZE AIR TOOL

No parte

45YY27

Nº de pieza de BDI

26429112

PRECIO
$ 664.83 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SPEEDAIRE
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
27111500
Descripción larga
HP AIR TOOLS 0.30 CHUCK SIZE AIR S 1/4 IN CHUCK TYPE AIR S THREADED REVERSING NO RIGHT ANGLE BODY STYLE AIR TOOLS FREE SPEED 2 700 RPM INDUSTRIAL DUTY CYCLE AIR TOOLS TORQUE 0.60 TO 0.70 FT-LB AIR INLET SIZE AIR TOOL