ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DWHT11133

DWHT11133

DEWALT TOOLS DWHT11133

Utility Blade; 2-1/2" Length; 1/4" Width; Straight Edge; Steel; Drywall; 5 Per Pack

No parte

DWHT11133

Nº de pieza de BDI

26988387

PRECIO
$ 1.95 / CU

CTD

Nombre del fabricante
STANLEY BLACK & DECKER WWW.DEWALT.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.023
UNSPSC
27111500
EAN
0076174111330
Fracción arancelaria
8211.94.50.00
Nombre
Blade
String de palabra clave
Utility
URL del fabricante
https://www.dewalt.com
Detalle del producto
Utility Blade
Especificaciones del producto
2-1/2" Length; 1/4" Width; Straight Edge; Steel; Drywall; 5 Per Pack
Descripción larga
Utility Blade; 2-1/2" Length; 1/4" Width; Straight Edge; Steel; Drywall; 5 Per Pack