ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SFB8

SFB8

THOMSON SFB8

1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1.69" Housing Length; 0.19" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SUPER-8-DD; 2 Seals; Self Aligning; End Mount

No parte

SFB8

Nº de pieza de BDI

853989

PRECIO
$ 183.99 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.091
UNSPSC
31171501
EAN
0662486101864
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
End Mount
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
SUPER-8-DD
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flange Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Flanged
String de palabra clave
Ball Linear Flanged
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SFB8
Peso/LBS
0.2
Descripción larga
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1.69" Housing Length; 0.19" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SUPER-8-DD; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud total de la carcasa
1.69 pulgadas | 42.926 milímetros
Espacio del perno
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
1.77 pulgadas | 44.96 milímetros