ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SSUTFB16

SSUTFB16

THOMSON SSUTFB16

1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 5.33" Housing Length; 5/16" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSU-16-WW; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin

No parte

SSUTFB16

Nº de pieza de BDI

854420

PRECIO
$ 605.63 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.91
UNSPSC
31171501
EAN
0662486110200
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
End Mount Twin
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
SSU-16-WW
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
18TPI | Length Thru Bore 2.25 Inch on Both Side | Heavy Duty
Categoría - BDI
Flange Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Flanged
String de palabra clave
Ball Linear Flanged
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SSUTFB16
Peso/LBS
1.95
Descripción larga
1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 5.33" Housing Length; 5/16" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSU-16-WW; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.01 pulgadas | 76.45 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.25pulgadas | 57.15milímetros
Espacio del perno
2.13 pulgadas | 54.1 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Longitud total de la carcasa
5.33 pulgadas | 135.382 milímetros