ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HP7705-4.5IN MTW

HP7705-4.5IN MTW

REXNORD HP7705-4.5IN MTW

Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height

No parte

10028411

Nº de pieza de BDI

22463060

PRECIO
$ 48.73 / Foot
$ 62.59 / Foot

CTD

INVENTARIO:
4
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.431
UNSPSC
31151615
EAN
0793699159141
Modulo- Tamaño de banda
7705
Construcción básica
Solid Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
4.5
Ancho de banda en milimetros
114.3
Modulo- Tipo de banda
Straight Running
Material de la clavija
Polyester
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1 IN
Cantidad mínima del pedido
1 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
0.079
Descripción larga
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Paso
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura de la placa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros