ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HP8505-24

HP8505-24

REXNORD HP8505-24

Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height

No parte

10028433

Nº de pieza de BDI

21473934

PRECIO
$ 142.65 / Foot
$ 183.18 / Foot

CTD

INVENTARIO:
30
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.706
UNSPSC
31151615
EAN
0793699263701
Modulo- Tamaño de banda
8505
Construcción básica
Solid Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
24
Ancho de banda en milimetros
609.6
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
High Performance
Material de la clavija
Polyester
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
0.75 IN
Cantidad mínima del pedido
1 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10028433
Peso/LBS
1.82
Descripción larga
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Altura de la placa
0.34 pulgadas | 8.7 milímetros
Paso
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros