ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VG-280-38F

VG-280-38F

SYSTEM PLAST VG-280-38F

Bracket Hand Knob; Female Bracket Hand Knob; 1.48 IN L X 2 IN W; Use: Bracket; Polyamide

No parte

VG-280-38F

Nº de pieza de BDI

342036

PRECIO
$ 136.45 / Crate

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
UNSPSC
31162801
EAN
0787405191648
Nombre del producto
Bracket Hand Knob
Descripción de la parte
Female Bracket Hand Knob
Tamaño
1.48 IN L X 2 IN W
Usado para
Bracket
Material
Polyamide
Otras características
3/8-16 Thread
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Knob
String de palabra clave
Bracket
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-280-38F
Número interno del fabricante
VG-280-38F
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
Bracket Hand Knob; Female Bracket Hand Knob; 1.48 IN L X 2 IN W; Use: Bracket; Polyamide