Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Trougher Equal Training
Angulo de inclinación
20 Degree
Método de montaje
Base Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Otras características
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
20-GC5212-01
Número interno del fabricante
6472095
Descripción larga
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Ancho de la correa
20 pulgadas | 508 milímetros
Altura de la base al centro del roll
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Altura total
14.188 pulgadas | 360.375 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
29 pulgadas | 736.6 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Longitud total
31 pulgadas | 787.4 milímetros
Base al centro del rodillo
6.75 pulgadas | 171.45 milímetros
Ancho total
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros