Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Spiral Return
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Otras características
Sealed
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
30-GD6042-02
Número interno del fabricante
0131048
Descripción larga
30" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Diámetro del rodillo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
39 pulgadas | 990.6 milímetros
Ancho de la correa
30 pulgadas | 762 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud total
41 pulgadas | 1,041.4 milímetros
Ancho del rodillo
33 pulgadas | 838.2 milímetros
Base al centro del rodillo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Altura total
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Altura de la base al centro del roll
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros