Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Trougher Equal Impact
Angulo de inclinación
20 Degree
Método de montaje
Base Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
48-GC5202-01
Número interno del fabricante
6472512
Descripción larga
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Ancho del rodillo
17 pulgadas | 431.8 milímetros
Ancho total
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Base al centro del rodillo
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Altura total
14.813 pulgadas | 376.25 milímetros
Longitud total
59 pulgadas | 1,498.6 milímetros
Extensión del rodillo
49.563 pulgadas | 1,258.9 milímetros
Altura de la base al centro del roll
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
57 pulgadas | 1,447.8 milímetros
Ancho de la correa
48 pulgadas | 1,219.2 milímetros