Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Spiral Return
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
48-GD6042-01
Número interno del fabricante
0131121
Descripción larga
48" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Altura total
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
57 pulgadas | 1,447.8 milímetros
Ancho de la correa
48 pulgadas | 1,219.2 milímetros
Diámetro del rodillo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Base al centro del rodillo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Longitud total
59 pulgadas | 1,498.6 milímetros
Ancho del rodillo
51 pulgadas | 1,295.4 milímetros
Altura de la base al centro del roll
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros