Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Trougher Equal
Angulo de inclinación
45 Degree
Método de montaje
Base Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
60-GC5400-01
Número interno del fabricante
6472719
Descripción larga
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Ancho de la correa
60 pulgadas | 1,524 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
69 pulgadas | 1,752.6 milímetros
Ancho del rodillo
21 pulgadas | 533.4 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud total
71.5 pulgadas | 1,816.1 milímetros
Extensión del rodillo
51.25 pulgadas | 1,301.75 milímetros
Altura de la base al centro del roll
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Ancho total
11.5 pulgadas | 292.1 milímetros
Altura total
24.25 pulgadas | 615.95 milímetros
Base al centro del rodillo
6.75 pulgadas | 171.45 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
9 pulgadas | 228.6 milímetros