ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VT-S-973-T-S-0325-10

VT-S-973-T-S-0325-10

SYSTEM PLAST VT-S-973-T-S-0325-10

Straight; 1873 TAB | 1874 TAB; One Piece; Inside | Outside; 3-3/4" Track Width; 1-3/8" Track Thickness; 10 FT Track Length; Nolu-S; Gray

No parte

VT-S-973-T-S-0325-10

Nº de pieza de BDI

339269

PRECIO
$ 861.18 / CU
$ 861.83 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.06
UNSPSC
24101707
EAN
0787405527737
Tipo de guía
Straight
Posición de la guía
Inside | Outside
Radio angular
None
Longitud de la guía
10 FT
Ángulo de la guía
None
Tamaño de la base plana
1873 TAB | 1874 TAB
Estilo de la guía
One Piece
Material
Nolu-S
Color
Gray
Otras características
TAB Design
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Track
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Track
String de palabra clave
Straight
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
13.34
Descripción larga
Straight; 1873 TAB | 1874 TAB; One Piece; Inside | Outside; 3-3/4" Track Width; 1-3/8" Track Thickness; 10 FT Track Length; Nolu-S; Gray
Ancho de la guía
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Espesor de la guía
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros