ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VTK 880T K4-1/2 S 24

VTK 880T K4-1/2 S 24

SYSTEM PLAST VTK 880T K4-1/2 S 24

Corner; 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB; One Piece; Inside | Outside; 4-3/4" Track Width; 1" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nolu-S; Gray

No parte

VTK-S-980-T-24-0450

Nº de pieza de BDI

339254

PRECIO
$ 322.70 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.996
UNSPSC
24101707
EAN
0787405527416
Tipo de guía
Corner
Posición de la guía
Inside | Outside
Radio angular
24 Inch
Longitud de la guía
None
Ángulo de la guía
90 Deg
Tamaño de la base plana
879 TAB | 880 TAB | 881 TAB
Estilo de la guía
One Piece
Material
Nolu-S
Color
Gray
Otras características
TAB Design | Narrow Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Track
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Track
String de palabra clave
Corner
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
4.15
Descripción larga
Corner; 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB; One Piece; Inside | Outside; 4-3/4" Track Width; 1" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nolu-S; Gray
Espesor de la guía
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la guía
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros