ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VG-SSRS-NS-10

VG-SSRS-NS-10

SYSTEM PLAST VG-SSRS-NS-10

Side Guide; Series RS; 10 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; Stainless Steel; Nolu-S Insert/Roller Material

No parte

VG-SSRS-NS-10

Nº de pieza de BDI

337682

PRECIO
$ 143.98 / Roll

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.204
UNSPSC
24101700
EAN
0787405519336
Nombre del producto
Side Guide
Longitud - pies
10
Serie
RS
Material
Stainless Steel
Material de inserto/rodillo
Nolu-S
Otras características
Price is per Foot | Solid Round Type | General Purpose | 14 Gauge | Self Lubricating
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Guides
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Guide
String de palabra clave
Side
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-SSRS-NS-10
Número interno del fabricante
VG-SSRS-NS
Peso/LBS
0.44
Descripción larga
Side Guide; Series RS; 10 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; Stainless Steel; Nolu-S Insert/Roller Material
Altura
0.67 pulgadas | 17.018 milímetros
Ancho
0.67 pulgadas | 17.018 milímetros
Ancho de la guía
0 pulgadas | 0 milímetros