ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VG-SSTS-1.25-NS-12

VG-SSTS-1.25-NS-12

SYSTEM PLAST VG-SSTS-1.25-NS-12

Belt or Chain Guide | Wear Strip; 1-1/4" Track Width; Series TS-1.25; 12 Feet Long; 0.83" Height; 1-1/4" Width; Stainless Steel; Nolu-S Insert/Roller Material

No parte

VG-SSTS-1.25-NS-12

Nº de pieza de BDI

337830

PRECIO
$ 134.66 / REEL

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.259
UNSPSC
24101700
EAN
0787405521421
Nombre del producto
Belt or Chain Guide | Wear Strip
Longitud - pies
12
Serie
TS-1.25
Material
Stainless Steel
Material de inserto/rodillo
Nolu-S
Otras características
Price is per Foot | Solid Tee Type | 14 Gauge | Self Lubricating | Can Be used as a Side Rail or as a Wear Strip
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Guides
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Wear Strip
String de palabra clave
Belt/Chain Guide
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-SSTS-1.25-NS-12
Número interno del fabricante
VG-SSTS-1.
Peso/LBS
0.57
Descripción larga
Belt or Chain Guide | Wear Strip; 1-1/4" Track Width; Series TS-1.25; 12 Feet Long; 0.83" Height; 1-1/4" Width; Stainless Steel; Nolu-S Insert/Roller Material
Ancho
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura
0.83 pulgadas | 21.082 milímetros
Ancho de la guía
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros