ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BPS12-22

BPS12-22

SYSTEM PLAST BPS12-22

Roller; Carrying; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 21-3/4" Roller Width; Single Roller; BPS12 Series; 22" Distance Between Frame; Sleeve Bearing; PVC Roller Material

No parte

BPS12-22

Nº de pieza de BDI

342337

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
24101701
Nombre del producto
Conveyor Roller
Tipo de producto
Carrying
Método de montaje
Hollow Bore
Tipo de rodillo
Single
Serie
BPS12
Tipo de rodamiento
Sleeve Bearing
Con muelles
No
Material del rodillo
PVC
Otras características
With ABS End Plug and Nyla-Ride Sleeve Bearing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Conveyor Carrying
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
BPS12-22
Número interno del fabricante
BPS12-22
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
Roller; Carrying; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 21-3/4" Roller Width; Single Roller; BPS12 Series; 22" Distance Between Frame; Sleeve Bearing; PVC Roller Material
Diámetro del rodillo
1.9 pulgadas | 48.26 milímetros
Ancho del rodillo
21.75 pulgadas | 552.45 milímetros
Diam. del eje/agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Distancia entre estructura
22 pulgadas | 558.8 milímetros
Longitud del eje
0 pulgadas | 0 milímetros