ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R3B-75-60

R3B-75-60

SYSTEM PLAST R3B-75-60

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.64" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; R3B Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material

No parte

32836RN

Nº de pieza de BDI

342500

PRECIO
$ 14.67 / CU
$ 14.68 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
24101701
EAN
0787405204430
Nombre del producto
Conveyor Roller
Tipo de producto
Return
Método de montaje
Hollow Bore
Tipo de rodillo
Single
Serie
R3B
Tipo de rodamiento
Sleeve Bearing
Con muelles
No
Material del rodillo
HDPE
Otras características
Impact Resistant | Ornage | Excellent Wear and Chemical Resistance | Low Noise | Low Friction | With Rubber Surface
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Conveyor Return
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
32836RN
Número interno del fabricante
32836RN
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.64" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; R3B Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material
Ancho del rodillo
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro del rodillo
2.64 pulgadas | 67.056 milímetros
Diam. del eje/agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Distancia entre estructura
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del eje
0 pulgadas | 0 milímetros