ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C6-RSA1-30-09

C6-RSA1-30-09

MARTIN SPROCKET & GR C6-RSA1-30-09

Idler Assembly, Conveyor; 30" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

No parte

C6-RSA1-30-09

Nº de pieza de BDI

21980190

PRECIO
$ 972.77 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
56.689
UNSPSC
24101701
EAN
0697950855585
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Return Self Aligner
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Número de rodillos
1
Clase CEMA
CEMA C
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 30" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Distancia de montaje en el eje del rodillo
39 pulgadas | 990.6 milímetros
Longitud total
42.5 pulgadas | 1079.5 milímetros
Ancho de la correa
30 pulgadas | 762 milímetros
Ancho del rodillo
11.13 pulgadas | 282.702 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho total
13 pulgadas | 330.2 milímetros