ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D5-35U-42-09

D5-35U-42-09

MARTIN SPROCKET & GR D5-35U-42-09

Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Unequal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

No parte

D5-35U-42-09

Nº de pieza de BDI

21979046

PRECIO
$ 627.64 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
35.828
UNSPSC
24101717
EAN
0697950834344
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Unequal
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Número de rodillos
3
Clase CEMA
CEMA D
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
81
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Unequal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Altura de la base al centro del roll
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Altura total
15.56 pulgadas | 395.224 milímetros
Base al centro del rodillo
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
51 pulgadas | 1295.4 milímetros
Ancho de la correa
42 pulgadas | 1066.8 milímetros
Extensión del rodillo
40.38 pulgadas | 1025.652 milímetros
Longitud total
53.5 pulgadas | 1358.9 milímetros
Ancho del rodillo
21.38 pulgadas | 543.052 milímetros
Ancho total
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros