ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E6-35T-48-07

E6-35T-48-07

MARTIN SPROCKET & GR E6-35T-48-07

Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

No parte

E6-35T-48-07

Nº de pieza de BDI

21977726

PRECIO
$ 1,195.57 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
75.283
UNSPSC
24101717
EAN
0697950820750
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Equal
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Número de rodillos
3
Clase CEMA
CEMA E
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
169
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Extensión del rodillo
48.19 pulgadas | 1224.026 milímetros
Ancho del rodillo
17.75 pulgadas | 450.85 milímetros
Ancho total
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
57 pulgadas | 1447.8 milímetros
Altura de la base al centro del roll
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros
Base al centro del rodillo
7.75 pulgadas | 196.85 milímetros
Ancho de la correa
48 pulgadas | 1219.2 milímetros
Altura total
21.13 pulgadas | 536.702 milímetros
Longitud total
62.5 pulgadas | 1587.5 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros