ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C5-35T-20-09

E6-35T-60-07

MARTIN SPROCKET & GR E6-35T-60-07

Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

No parte

E6-35T-60-07

Nº de pieza de BDI

21977730

PRECIO
$ 1,278.64 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
86.168
UNSPSC
24101717
EAN
0697950820736
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Equal
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Número de rodillos
3
Clase CEMA
CEMA E
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
196
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Ancho de la correa
60 pulgadas | 1524 milímetros
Altura de la base al centro del roll
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros
Base al centro del rodillo
7.75 pulgadas | 196.85 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud total
74 pulgadas | 1879.6 milímetros
Ancho total
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
69 pulgadas | 1752.6 milímetros
Ancho del rodillo
21.75 pulgadas | 552.45 milímetros
Altura total
23.44 pulgadas | 595.376 milímetros
Extensión del rodillo
58.69 pulgadas | 1490.726 milímetros