Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Distancia de montaje en el eje del rodillo
81 pulgadas | 2057.4 milímetros
Altura total
26.44 pulgadas | 671.576 milímetros
Extensión del rodillo
69.25 pulgadas | 1758.95 milímetros
Altura de la base al centro del roll
11.5 pulgadas | 292.1 milímetros
Ancho del rodillo
25.75 pulgadas | 654.05 milímetros
Ancho de la correa
72 pulgadas | 1828.8 milímetros
Ancho total
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Longitud total
85.5 pulgadas | 2171.7 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Base al centro del rodillo
8.5 pulgadas | 215.9 milímetros