Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Modulo- Tamaño de banda
5935
Construcción básica
Solid Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
6
Ancho de banda en milimetros
152.4
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
High Temperature
Material de la clavija
Polypropylene
Pedir en múltiples de
0.75 IN
Cantidad mínima del pedido
1 FT
Otras características
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Detalle del producto
Mat Top Chain
Especificaciones del producto
5935 Chain Size; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Width; Straight Running; Beige High Temperature Material; Polypropylene Pin
Descripción larga
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Altura de la placa
0.34 pulgadas | 8.7 milímetros
Paso
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros