ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WHT5966-24IN

WHT5966-24IN

REXNORD WHT5966-24IN

Modular Mat Top Belting; 5966; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height

No parte

10029091

Nº de pieza de BDI

24113835

PRECIO
$ 129.12 / Foot
$ 139.80 / Foot

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.907
UNSPSC
31151614
EAN
0793699265095
Modulo- Tamaño de banda
5966
Construcción básica
Perforated Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
24
Ancho de banda en milimetros
609.6
Modulo- Tipo de banda
Straight Running
Tipo de material
High Temperature
Material de la clavija
Polypropylene
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1.5 IN
Cantidad mínima del pedido
1 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Mat Top Chain Molded In White
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10029091
Peso/LBS
0.25
Descripción larga
Modular Mat Top Belting; 5966; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
Altura de la placa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros