ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CE3BB-W-SS 1-1/2IN X 10IN

MARTIN SPROCKET & GR CE3BB-W-SS 1-1/2IN X 10IN

End Shaft; Ball Bearing Type End Shaft; 1-1/2 IN Coupling Dia; Use: Screw Conveyor; Stainless Steel

No parte

CE3BB-W-SS 1-1/2IN X 10IN

Nº de pieza de BDI

24715974

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Nombre del producto
End Shaft
Descripción de la parte
Ball Bearing Type End Shaft
Tamaño
1-1/2 IN Coupling Dia
Usado para
Screw Conveyor
Material
Stainless Steel
Otras características
Waste Pack Seal
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Accessories
Nombre
Shaft
String de palabra clave
End
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
End Shaft; Ball Bearing Type End Shaft; 1-1/2 IN Coupling Dia; Use: Screw Conveyor; Stainless Steel