Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Otras características
Sealed
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
24-GB4040-21
Número interno del fabricante
10506837
Descripción larga
24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Altura total
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Base al centro del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho de la correa
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
33 pulgadas | 838.2 milímetros
Ancho del rodillo
27 pulgadas | 685.8 milímetros
Altura de la base al centro del roll
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro del rodillo
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud total
34.5 pulgadas | 876.3 milímetros