Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Spiral Return
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
24-GC6042-01
Número interno del fabricante
10510665
Descripción larga
24" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
27 pulgadas | 685.8 milímetros
Altura de la base al centro del roll
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
33 pulgadas | 838.2 milímetros
Longitud total
35 pulgadas | 889 milímetros
Base al centro del rodillo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho de la correa
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura total
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Diámetro del rodillo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros