ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

30-B5040RG B PLUS

30-B5040RG B PLUS

REXNORD 30-B5040RG B PLUS

30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable

No parte

10514586

Nº de pieza de BDI

18140308

PRECIO
$ 479.64 / CU
$ 1,544.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.154
UNSPSC
24101717
EAN
0793699309348
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Return
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Número de rodillos
1
Clase CEMA
CEMA B Plus
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
30-GB5040-20
Número interno del fabricante
10514586
Peso/LBS
29
Descripción larga
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
33 pulgadas | 838.2 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
39 pulgadas | 990.6 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Altura total
5 pulgadas | 127 milímetros
Base al centro del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud total
40.5 pulgadas | 1,028.7 milímetros
Altura de la base al centro del roll
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho de la correa
30 pulgadas | 762 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros