Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Otras características
Sealed | 12 Disc
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
36-GC5043-01
Número interno del fabricante
0129187
Descripción larga
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Longitud total
47 pulgadas | 1,193.8 milímetros
Altura de la base al centro del roll
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Ancho de la correa
36 pulgadas | 914.4 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Altura total
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
45 pulgadas | 1,143 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Ancho del rodillo
39 pulgadas | 990.6 milímetros
Base al centro del rodillo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros