ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C4-35TI-54

C4-35TI-60

MARTIN SPROCKET & GR C4-35TI-60

Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 4" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

No parte

C4-35TI-60

Nº de pieza de BDI

21979520

PRECIO
$ 1,056.17 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
57.596
UNSPSC
24101717
EAN
0697950821504
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Equal Impact
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Número de rodillos
3
Clase CEMA
CEMA C
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 4" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Ancho de la correa
60 pulgadas | 1524 milímetros
Ancho total
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Altura total
21.56 pulgadas | 547.624 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
69 pulgadas | 1752.6 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Longitud total
71.5 pulgadas | 1816.1 milímetros
Ancho del rodillo
21.75 pulgadas | 552.45 milímetros
Diámetro del rodillo
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Extensión del rodillo
58.69 pulgadas | 1490.726 milímetros