ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E6P-45TEIR-84SB

E6P-45TEIR-84SB

PRECISION PULLEY E6P-45TEIR-84SB

84" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 45 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

No parte

E6P-45TEIR-84SB

Nº de pieza de BDI

23156686

PRECIO
$ 2,961.87 / CU
$ 4,040.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PRECISION PULLEY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
239.497
UNSPSC
24101717
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Trougher Equal Impact
Angulo de inclinación
45 Degree
Método de montaje
Base Mount
Número de rodillos
3
Clase CEMA
CEMA E Plus
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Footpad Mounting
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
E6P-45TEIR-84SB
Peso/LBS
528
Descripción larga
84" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 45 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Ancho del rodillo
29.75 pulgadas | 755.65 milímetros
Altura total
32.813 pulgadas | 833.45 milímetros
Extensión del rodillo
73 pulgadas | 1854.2 milímetros
Base al centro del rodillo
8.625 pulgadas | 219.075 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Altura de la base al centro del roll
11.625 pulgadas | 295.275 milímetros
Ancho total
14.5 pulgadas | 368.3 milímetros
Ancho de la correa
84 pulgadas | 2133.6 milímetros
Longitud total
97.25 pulgadas | 2470.15 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
93 pulgadas | 2362.2 milímetros