Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Unequal Impact
Angulo de inclinación
20 Degree
Método de montaje
Side Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 96" Belt Width; 7" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Ancho de la correa
96 pulgadas | 2438.4 milímetros
Altura de la base al centro del roll
12.13 pulgadas | 308.102 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
105 pulgadas | 2667 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Ancho total
14.5 pulgadas | 368.3 milímetros
Longitud total
108.5 pulgadas | 2755.9 milímetros
Base al centro del rodillo
8.63 pulgadas | 219.202 milímetros
Altura total
13.94 pulgadas | 354.076 milímetros
Ancho del rodillo
83.5 pulgadas | 2120.9 milímetros
Extensión del rodillo
37.56 pulgadas | 954.024 milímetros
Diámetro del rodillo
7 pulgadas | 177.8 milímetros