ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

613-615352

613-615352

REXNORD 613-615352

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 5/8" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material

No parte

10130471

Nº de pieza de BDI

21473893

PRECIO
$ 8.59 / CU
$ 12.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.068
UNSPSC
24101701
EAN
0793699363333
Nombre del producto
Roller
Tipo de producto
Return
Método de montaje
Hollow Bore
Tipo de rodillo
Single
Serie
613
Tipo de rodamiento
Sleeve Bearing
Con muelles
No
Material del rodillo
Acetal
Otras características
White | Grey Rubber Outer Surface
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
ConveyorRollers
String de palabra clave
Conveyor Return
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
613-615352
Número interno del fabricante
10130471
Peso/LBS
0.15
Descripción larga
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 5/8" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
Diam. del eje/agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Distancia entre estructura
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del rodillo
2.36 pulgadas | 59.944 milímetros
Longitud del eje
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho del rodillo
1.61 pulgadas | 40.894 milímetros