ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HP1055FTLPC-4.5IN

HP1055FTLPC-4.5IN

REXNORD HP1055FTLPC-4.5IN

Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material

No parte

10145533

Nº de pieza de BDI

22604945

PRECIO
$ 56.67 / Foot
$ 104.83 / Foot

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.762
UNSPSC
31151614
EAN
0793699688030
Tamaño de la cadena
FTLPC
Construcción básica
Plastic with Plastic Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing
Tipo de material
High Performance
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00330
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.rexnord.com
Peso/LBS
0.14
Descripción larga
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Ancho de la cadena
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros