Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
2 Piece Steel with Plastic Top
Tipo de cadena
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Otras características
Base Roller Chain | Heavy Duty
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
LF963 3.25
Descripción larga
963; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la cadena
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Ancho de la base
1.34 pulgadas | 34.036 milímetros
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura de la placa
0.91 pulgadas | 23.114 milímetros