Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
Plastic with Plastic Top
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Tipo de material
Extra Low Friction Acetal
Material de la clavija
Thermoplastic
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Otras características
Single Hinge
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain, Plate Top; RH; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Plastic; Straight Plate
Altura de la placa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro de la clavija
0.281 pulgadas | 7.14 milímetros
Ancho de la cadena
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Espesor de la placa
0.157 pulgadas | 4 milímetros