Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
2 Piece Steel with Plastic Top
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
With Tab
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Top Plate, Chain; 3873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Altura de la placa
1.23 pulgadas | 31.242 milímetros
Ancho de la solapa
2.23 pulgadas | 56.642 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Ancho de la cadena
10 pulgadas | 254 milímetros