ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KU1600-12T_40MM_S_PA

KU1600-12T_40MM_S_PA

REXNORD KU1600-12T_40MM_S_PA

Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Square; 3.858MM Outside Diameter; 98MM Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway

No parte

10834734

Nº de pieza de BDI

26250726

PRECIO
$ 39.24 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REXNORD
Cantidad mínima de compra
1
Peso / US pound
0.36
EAN
782935360434
Modulo- Tamaño del engrane
1654 | 1655 | 1675
Número de dientes
12
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Square
Modulo- Tipo del engrane
Side Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
M00332
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
0.36
Descripción larga
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Square; 3.858MM Outside Diameter; 98MM Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Paso
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
3.858 pulgadas | 98 milímetros
Diámetro del paso
3.858 pulgadas | 98 milímetros