ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NS880-12T 1IN KWSS

NS880-12T 1IN KWSS

REXNORD NS880-12T 1IN KWSS

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

No parte

10028726

Nº de pieza de BDI

18146040

PRECIO
$ 115.79 / CU
$ 170.98 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.372
UNSPSC
31171903
EAN
0698210857059
Modulo- Tamaño del engrane
279 | 828 | 878 | 879 | 880
Número de dientes
12
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Partido Sí o No
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
M00332
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
Peso/LBS
0.82
Descripción larga
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
5.8 pulgadas | 147.32 milímetros
Diámetro del paso
5.796 pulgadas | 147.218 milímetros